Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4,8V 2,0Ah Ersatz-Akku für Gardena Accu 4 und Gardena 2517 (kein Original)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4,8V Accu4 mit 2,0Ah NiMH
4,8V Accu4 mit 2,0Ah NiMH
4,8V Accu4 mit 2,0Ah NiMH
Artikel-Nr.:
     932-14711
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     2505-00.620.00
EAN/GTIN:
     4041683689393
Suchbegriffe:
GARDENA Geräte-Accu
4,8V 2,0Ah Ersatz-Akku für Gardena ...
4,8V Accu4 mit 2,0Ah NiMH
GARDENA Geräte-Accu 2505-00.620.00 ...
4,8V 2,0Ah Ersatz-Akku für Gardena Accu 4 und Gardena 2517 (kein Original)
4,8V Accu4 mit 2,0Ah NiMH

Mit Faston-Kontakte, Breite Plus-Pol: 6,3 mm, Breite Minus-Pol: 4,8 mm. Blackfort Akku mit 4,8 V/2,0Ah passend für GARDENA und andere Rasenkantenscheren, ersetzt den Gardena Accu4 mit der Artikel-Nr.: 2505-00.620.00.

Technische Angaben:
- Abmessungen:
Höhe: 43,6 mm
Breite: 22,5 mm ohne Kontakte
Breite: 24 mm mit Kontakte
Länge: 99,5 mm
- Gewicht: 192g
- System: NiMH Akku
- Akkuspannung: 4,8 Volt
- Kapazität: 2000 mAh
- am + Pol / Faston: 6,3mm
- am - Pol / Faston: 4,0mm

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: 2505-00.620.00

Passend für Hersteller: GARDENA - (Kein ORIGINAL GARDENA Produkt!)

  • NiMH High-Power Zelle mit 2,0Ah und 4,8V
  • mit 6,3 mm und 4,3 mm Faston Stecker
  • Lange Lebensdauer
  • Kann mit original Lader geladen werden

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku, Geräte-Accu, 6817 6817
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.