Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12,0V 7,2Ah Bleiakku für Gardena 4036-00.665.00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12,0V 7,2Ah Bleiakku für Gardena 4036-00.665.00
12,0V 7,2Ah Bleiakku für Gardena 4036-00.665.00
Artikel-Nr.:
     932-14714-5160
Hersteller:
     NPP
Herst.-Nr.:
     4036-00.665.00 12,0V 7,2Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
bleiakku lader 24v
12,0V 7,2Ah Bleiakku für Gardena 4036-00.665.00
2 Ersatzakku für Gardena Accu-Lenkmäher 34 A 24V (2x 12V) 7,2Ah (4093-20)

Zwei passende Akkus für Ihren Gardena Accu-Lenkmäher 34 A easyMove (4036)

Technische Angaben:
Spannung: 24 Volt (2x 12V Akku)
Kapazität: 7200 mAh
System: Pb
Gewicht: 5200g
Stecksystem: Faston 6,3mm
Abmessung je Akku:
L/B/H: 151,00 / 65,00 / 94,00 mm
VDS-Zulassung: Ja

Hersteller: NPP
Hersteller-Nummer: 4036-00.665.00

Passend für Hersteller: Gartengeräte - (Kein ORIGINAL Gartengeräte Produkt!)

  • Neustes Produktionsdatum
  • In jeder Lage einbaubar
  • mit VdS Zulassung
  • Absolut auslaufsicher
  • 24V Ersatzakkus (2x 12V)

Packungs-Inhalt: 2 Stück

Weitere Suchbegriffe: bleiakku, Gartengeräte Bleiakku, 12,0V 7,2Ah Bleiakku für Gardena 4036-00.665.00, 2 Ersatzakku für Gardena Accu-Lenkmäher 34 A 24V (2x 12V) 7,2Ah (4093-20), Gartengeräte Bleiakku 4036-00.665.00 4036-00.665.00, akku, 6814 6814
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 59,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.