Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Asus A32-K55, A33-K55, A41-K55 Akku-Modelle mit 10,8V 4400mAh Li-Ion (kein Original)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A32-K55, A33-K55, A41-K55 Akku (kein Original)
A32-K55, A33-K55, A41-K55 Akku (kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-14736
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     8007084
EAN/GTIN:
     4053271009568
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Akku für Asus A32-K55, A33-K55, A41-K55 Akku-Modelle mit 10,8V 4400mAh Li-Ion (kein Original)
A32-K55, A33-K55, A41-K55 Akku (kein Original)

Notebook-Akku passend für die ASUS Akku-Modelle A32-K55, A33-K55, A41-K55 und A32-K55X.
Bei diesem Akku handelt es sich um einen Ersatz-Akku und nicht um ein Originalprodukt.



Technische Angaben:
System: Li-Ion
Spannung: 10,8 Volt
Kapazität: 4400 mAh

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: 8007084

Passend für Hersteller: ASUS - (Kein ORIGINAL ASUS Produkt!)

  • Li-Ion Akku
  • ersetzt A32-K55 / A32-K55X
  • ersetzt A33-K55
  • ersetzt A41-K55
  • 10,8V und 4.400mAh

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Asus, akku für laptop 4400mah 10.8 v, akku für laptop, akku für laptop 10,8v, ASUS NOTEBOOKAKKU, Akku für Asus A32-K55, A33-K55, A41-K55 Akku-Modelle mit 10,8V 4400mAh Li-Ion (kein Original), A32-K55, A33-K55, A41-K55 Akku (kein Original), ASUS NOTEBOOKAKKU 8007084 8007084, akku, NOTEBOOKAKKU, 6812 6812
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.