Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10,8V 2,0Ah Akku für DeWalt Bohrschrauber DCD 710D2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10,8V 2,0Ah Akku für DeWalt Bohrschrauber DCD 710D2
10,8V 2,0Ah Akku für DeWalt Bohrschrauber DCD 710D2
Artikel-Nr.:
     932-14744-4561
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     DCD 710D2 10,8V 2,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
10,8V 2,0Ah Akku für DeWalt Bohrschrauber DCD 710D2
10,8V/12V Li-Ion Akku passend für DeWalt DCB121 mit 2,0Ah

Ersatzakku für Dewalt Akkuschrauber und Akkuwerkzeuge mit dem 10,8/12 Volt Li-Ion Schiebeakku, ersetzt Dewalt 10,8V XR Akku DCB121.

Technische Angaben:
Spannung: 10,8V/12V
Kapazität: 2000mAh / 24 Wh
Typ: Li-Ion
Länge: 90 mm
Breite: 63,5 mm
Höhe: 57 mm
Gewicht: 250g

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: DCD 710D2

Passend für Hersteller: DeWalt - (Kein ORIGINAL DeWalt Produkt!)

  • Mit Li-Ion Marken Zellen
  • Kompatibel zum original 10.8V/12V Dewalt XR-Akku
  • top Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Kein Memory-Effekt und keine Selbstentladung

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akkubohrmaschine, Akkubohrschrauber, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku liion 10,8v 2,0ah, akku für dewalt, 10,8 v ersatzakkus für werkzeug 2 ah, DeWalt Werkzeugakku, 10,8V 2,0Ah Akku für DeWalt Bohrschrauber DCD 710D2, 10,8V/12V Li-Ion Akku passend für DeWalt DCB121 mit 2,0Ah, DeWalt Werkzeugakku DCD 710D2 DCD 710D2, akku, 6808 6808
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.