Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18,0V 3,0Ah Akku für Bosch Bandsäge GGS 18V-LI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18,0V 3,0Ah Akku für Bosch Bandsäge GGS 18V-LI
18,0V 3,0Ah Akku für Bosch Bandsäge GGS 18V-LI
18,0V 3,0Ah Akku für Bosch Bandsäge GGS 18V-LI
18,0V 3,0Ah Akku für Bosch Bandsäge GGS 18V-LI
18,0V 3,0Ah Akku für Bosch Bandsäge GGS 18V-LI
Artikel-Nr.:
     932-14746-2747
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     GGS 18V-LI 18,0V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
18,0V 3,0Ah Akku für Bosch Bandsäge GGS 18V-LI
Ersatz-Akku für Bosch 1600Z00037 18 Volt Li 3,0 Ah Professional

Werkzeugakku ist passend für Bosch 18V Bohrschrauber: PSR 18Li-2 / GSR 18V-Li / GSR 18VE-2Li und Schlagbohrschrauber: GSB 18VE-2Li / PSB 18Li-2 und Kreissäge: GKS 18V-Li und Säbelsäge: GSA 18V-Li / GSA 18VE-2Li und Multischleifer: PSM 18Li und Lampe: PML Li
Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-1830BL.

Technische Angaben:
- Li-ION Akku 5S2P
- Spannung 18 Volt
- Kapazität 3,0 Ah / 54Wh
- kein Original Bosch Akku
- made in Germany
- mit Samsung Powertool Cells
- Gewicht: 600g
- Länge: 115 mm
- Breite: 74 mm
- Höhe: 56 mm

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: GGS 18V-LI

Passend für Hersteller: Bosch - (Kein ORIGINAL Bosch Produkt!)

  • kein original BOSCH Akku
  • made in Germany
  • Ersatzakku ist passend zum original Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • 18V 3.0Ah Li-Ion

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für bosch, Bosch Werkzeugakku, 18,0V 3,0Ah Akku für Bosch Bandsäge GGS 18V-LI, Ersatz-Akku für Bosch 1600Z00037 18 Volt Li 3,0 Ah Professional, Bosch Werkzeugakku GGS 18V-LI GGS 18V-LI, akku, 6806 6806
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.