Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCell Akku Racing-Pack mit Tamiya-Stecker - 7,2V / 4500mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XCell X4500SCR Akkupack
XCell X4500SCR Akkupack
Artikel-Nr.:
     932-14774
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     124171
EAN/GTIN:
     4042883241718
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
NIMH Akku
XCell Akku Racing-Pack mit Tamiya-Stecker - 7,2V / 4500mAh
XCell X4500SCR Akkupack

High-Power 7,2V Racingpack mit 4500mAh, umschrumpft und mit Tamiya Stecker von Xcell.

Technische Angaben:
Akku-Kapazität: 4500mAh
Zellengröße: SC (Sub-C)
System: Ni-MH
Spannung: 7,2 Volt
Konfiguration: L2x3
Stecksystem: passend für Tamiya
Höhe: 23,00 mm
Breite: 46,00 mm
Länge: 132,00 mm
Gewicht: 436 Gramm
max. Ladestrom: 3A (für eine lange Lebensdauer)

Hersteller: XCELL
Hersteller-Nummer: 124171

  • hohe Akkukapazität von 4,5Ah
  • Hochstromfest
  • schnellladefähig bis max. 3A

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Nickel-Metallhydrid-Akku, Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, nimh akku-pack 7,2v, akku-packs nimh, akku packs, XCELL Racingpack, XCell Akku Racing-Pack mit Tamiya-Stecker - 7,2V / 4500mAh, XCell X4500SCR Akkupack, XCELL Racingpack 124171 124171, akku, 6792 6792
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 26,66*
€ 36,75*
Lager 932
20
€ 5,50*
ab € 33,71*
€ 45,43*
6 Tage
17
€ 6,99*
ab € 67,76*
€ 87,39*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.