Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K600 Schleifpapier in 10 Bögen, 230x280mm - für Lack und Auto, wasserfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
K600 Schleifmittel 230x280mm 10St.
K600 Schleifmittel 230x280mm 10St.
Artikel-Nr.:
     932-14830
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     830600
EAN/GTIN:
     4041683689843
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Kunststoff-Schleifpapier
Lack-Schleifpapier
Metall-Schleifpapier
K600 Schleifpapier in 10 Bögen, 230x280mm - für Lack und Auto, wasserfest
K600 Schleifmittel 230x280mm 10St.

Das Siliziumcarbid-Schleifpapier mit einer sehr feinen 600er Körnung in Bögen, 230x280mm. Es eignet sich zum Abschliff von Metallen, Kunststoffen, Kunstharzlacken, Lacken, Farben, Glas und Stein. Ideal für Karosserieschliff.

Technische Angaben:
Körnung: K600 / sehr fein
Korngröße: 25,8 µm
Bestreuung: Siliziumcarbid
Trägermaterial: C-Papier, latexbeschichtet, wasserfest
Bindungsmaterial: Vollkunstharz

Format: Bogen
Länge: 280 mm
Breite: 230 mm

Lieferumfang: 10 Bögen
empf. Anwendung: Metall, Karosserieschliff, Glas, Stein, Kunststoff, Kunstharzlack, Farbe

Hersteller: KWB
Hersteller-Nummer: 830600

  • Siliziumcarbid bestreutes Qualitätspapier
  • K600 Körnung für sehr feinen Schliff
  • Wasserfest und flexibel
  • Für Karosserieschliff geeignet
  • Sparpack mit 10 Bögen

Packungs-Inhalt: 10 Stück

Weitere Suchbegriffe: Nassschleifpapier, Stein-Schleifpapier, handschleifpapier p600, metall schleifpapier, metall-schleifpapier kwb, KWB Schleifpapier Handbögen, K600 Schleifpapier in 10 Bögen, 230x280mm - für Lack und Auto, wasserfest, K600 Schleifmittel 230x280mm 10St., KWB Schleifpapier Handbögen 830600 830600, baumarkt, Schleifpapier Handbögen, 6741 6741
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.