Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K40 Schleifpapier in 10 Bögen, 230x280mm - für Holz und Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
K40 Schleifmittel 230x280mm 10St.
K40 Schleifmittel 230x280mm 10St.
Artikel-Nr.:
     932-14850
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     810040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifpapier
Lack-Schleifpapier
Metall-Schleifpapier
K40 Schleifpapier in 10 Bögen, 230x280mm - für Holz und Metall
K40 Schleifmittel 230x280mm 10St.

Das Korund-Schleifpapier mit einer groben K40 Körnung in 10 Bögen, 230x280mm. Es eignet sich zum Entfernen von Rost, Farbe, Lack und Spachtelmasse.

Technische Angaben:
Körnungsgröße: K40 (grob)
Korngröße: 425 µm
Bestreuung: Normalkorund (Aluminiumoxid)
Trägermaterial: C-Papier
Bindungsmaterial: Naturleim

Format: Bogen
Länge: 280 mm
Breite: 230 mm

Lieferumfang: insgesamt 10 Bögen
empf. Anwendung: Universell nutzbar, geeignet für Metall und Holz, Lack, Rost oder Farbe

Hersteller: KWB
Hersteller-Nummer: 810040

  • Aluminiumoxid bestreutes Qualitätspapier
  • K40 Körnung für den Grobschliff
  • Zum Entfernen von Rost, Farbe, Lack o.ä.
  • Sparpack mit 10 Bögen

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: handschleifpapier k40, metall schleifpapier, metall-schleifpapier kwb, KWB Schleifpapier Handbögen, K40 Schleifpapier in 10 Bögen, 230x280mm - für Holz und Metall, K40 Schleifmittel 230x280mm 10St., KWB Schleifpapier Handbögen 810040 810040, baumarkt, Schleifpapier Handbögen, 6729 6729
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
80
€ 4,95*
ab € 0,32*
€ 0,54*
Lager 932
4
€ 5,50*
ab € 3,13*
€ 4,62*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.