Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K80 Schleifpapier in 10 Bögen, 230x280mm - für Holz und Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
K80 Schleifmittel 230x280mm 10St.
K80 Schleifmittel 230x280mm 10St.
Artikel-Nr.:
     932-14855
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     810080
EAN/GTIN:
     4041683689904
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifpapier
Lack-Schleifpapier
Metall-Schleifpapier
K80 Schleifpapier in 10 Bögen, 230x280mm - für Holz und Metall
K80 Schleifmittel 230x280mm 10St.

Das Korund-Schleifpapier mit einer groben K80 Körnung in 10 Bögen, 230x280mm. Es eignet sich zum Entfernen von Rost, Farbe, Lack und Spachtelmasse.

Technische Angaben:
Körnungsgröße: K80 (grob)
Korngröße: 201 µm
Bestreuung: Normalkorund (Aluminiumoxid)
Trägermaterial: C-Papier
Bindungsmaterial: Naturleim

Format: Bogen
Länge: 280 mm
Breite: 230 mm

Lieferumfang: insgesamt 10 Bögen
empf. Anwendung: Universell nutzbar, geeignet für Metall und Holz, Lack, Rost oder Farbe

Hersteller: KWB
Hersteller-Nummer: 810080

  • Aluminiumoxid bestreutes Qualitätspapier
  • K80 Körnung für den Grobschliff
  • Zum Entfernen von Rost, Farbe, Lack o.ä.
  • Sparpack mit 10 Bögen

Packungs-Inhalt: 10 Stück

Weitere Suchbegriffe: handschleifpapier k 80, metall schleifpapier, metall-schleifpapier kwb, KWB Schleifpapier Handbögen, K80 Schleifpapier in 10 Bögen, 230x280mm - für Holz und Metall, K80 Schleifmittel 230x280mm 10St., KWB Schleifpapier Handbögen 810080 810080, baumarkt, Schleifpapier Handbögen, 6724 6724
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.