Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

12,0V 12,0Ah Bleiakku für APC RBC4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12,0V 12,0Ah Bleiakku für APC RBC4
12,0V 12,0Ah Bleiakku für APC RBC4
Artikel-Nr.:
     932-1486-16652
Hersteller:
     Fiamm
Herst.-Nr.:
     RBC4 12,0V 12,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
bleiakku fiamm 12v 12 ah
12,0V 12,0Ah Bleiakku für APC RBC4
FIAMM Bleiakku FG21202 12,0 Volt 12 Ah mit 6,3mm Steckanschlüssen

wartungsfreier Bleiakku mit VdS Zulassung

Technische Angaben:
Gewicht: 4200 gr.
Kapazität: 12000 mAh
System: Pb
Spannung: 12 Volt
Stecksystem: Faston 6,3mm
Höhe: 94,00 mm
Breite: 98,00 mm
Länge: 151,00 mm
VDS-Zulassung: Ja

Hersteller: FIAMM
Hersteller-Nummer: RBC4

Passend für Hersteller: USV Anlage - (Kein ORIGINAL USV Anlage Produkt!)

  • Neustes Produktionsdatum
  • Blei-Akkus sind aus einer Charge
  • Absolut auslaufsicher
  • kann Überkopf eingebaut werden

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: blei akku, blei-akku 12v, USV Anlage Bleiakku, 12,0V 12,0Ah Bleiakku für APC RBC4, FIAMM Bleiakku FG21202 12,0 Volt 12 Ah mit 6,3mm Steckanschlüssen, USV Anlage Bleiakku RBC4 RBC4, akku, 10077 10077
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.