Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12,0V 12,0Ah Bleiakku für APC SMART-UPS SC 620


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12,0V 12,0Ah Bleiakku für APC SMART-UPS SC 620
12,0V 12,0Ah Bleiakku für APC SMART-UPS SC 620
Artikel-Nr.:
     932-1486-16654
Hersteller:
     Fiamm
Herst.-Nr.:
     SMART-UPS SC 620 12,0V 12,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
bleiakku fiamm 12v 12 ah
12,0V 12,0Ah Bleiakku für APC SMART-UPS SC 620
FIAMM Bleiakku FG21202 12,0 Volt 12 Ah mit 6,3mm Steckanschlüssen

wartungsfreier Bleiakku mit VdS Zulassung

Technische Angaben:
Gewicht: 4200 gr.
Kapazität: 12000 mAh
System: Pb
Spannung: 12 Volt
Stecksystem: Faston 6,3mm
Höhe: 94,00 mm
Breite: 98,00 mm
Länge: 151,00 mm
VDS-Zulassung: Ja

Hersteller: FIAMM
Hersteller-Nummer: SMART-UPS SC 620

Passend für Hersteller: USV Anlage - (Kein ORIGINAL USV Anlage Produkt!)

  • Neustes Produktionsdatum
  • Blei-Akkus sind aus einer Charge
  • Absolut auslaufsicher
  • kann Überkopf eingebaut werden

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: blei akku, blei-akku 12v, USV Anlage Bleiakku, 12,0V 12,0Ah Bleiakku für APC SMART-UPS SC 620, FIAMM Bleiakku FG21202 12,0 Volt 12 Ah mit 6,3mm Steckanschlüssen, USV Anlage Bleiakku SMART-UPS SC 620 SMART-UPS SC 620, akku, 10077 10077
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.