Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K40 Schleifpapier in 10 Bögen, 230x280mm - für Holz und Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
K40 Schleifmittel 230x280mm 10St.
K40 Schleifmittel 230x280mm 10St.
Artikel-Nr.:
     932-14887
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     800040
EAN/GTIN:
     4041683690023
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifpapier
Lack-Schleifpapier
holz schleifpapier
K40 Schleifpapier in 10 Bögen, 230x280mm - für Holz und Farbe
K40 Schleifmittel 230x280mm 10St.

Das Standard-Schleifpapier mit einer groben K40 Körnung in 10 Bögen, 230x280mm. Ideal für Holz- und Spachtelarbeiten, sowie zum Abschleifen von Farben. Effizient und Preiswert!

Technische Angaben:
Körnungsgröße: K40 (grob)
Korngröße: 425 µm
Bestreuung: Quarzsand
Trägermaterial: B-Papier
Bindungsmaterial: Naturleim

Format: Bogen
Länge: 280 mm
Breite: 230 mm

Lieferumfang: insgesamt 10 Bögen
empf. Anwendung: Standard-Schleifpapier für Holz, Farbe und Spachtelarbeiten

Hersteller: KWB
Hersteller-Nummer: 800040

  • Quarzsand bestreutes Qualitätspapier
  • K40 Körnung für den Grobschliff
  • Zum Abschliff von Holz- und Spachtelarbeiten
  • Sparpack mit 10 Bögen

Packungs-Inhalt: 10 Stück

Weitere Suchbegriffe: KWB Schleifpapier Handbögen, K40 Schleifpapier in 10 Bögen, 230x280mm -Holz und Farbe, K40 Schleifmittel 230x280mm 10St., KWB Schleifpapier Handbögen 800040 800040, 444-14887-k40-schleifmittel-230x280mm-10st-schleifpapier-schleifmittel-k40-p40-40k-quarzsand-fuer-groben-handschliff-schleifpapier-bogen-schleifbogen-universal-schleifpapier-fuer-farbe-und-holz-schleifen-mit-schleifklotz-grobschliff-800040-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.