Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K60 Schleifpapier in 10 Bögen, 230x280mm - für Metall und Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
K60 Schleifmittel 230x280mm 10St.
K60 Schleifmittel 230x280mm 10St.
Artikel-Nr.:
     932-14891
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     820060
EAN/GTIN:
     4041683690047
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Metall-Schleifpapier
handschleifpapier k60
metall schleifpapier
K60 Schleifpapier in 10 Bögen, 230x280mm - für Metall und Stahl
K60 Schleifmittel 230x280mm 10St.

Das Universal-Schleifgewebe für Metall und Stahl mit einer groben K60 Körnung in 10 Bögen, 230x280mm. Es ist besonders flexibel, reißfest und widerstandsfähig.

Technische Angaben:
Körnungsgrößen: K60 (grob)
Korngrößen: 269 µm
Bestreuung: Korund (Aluminiumoxid)
Trägermaterial: Blauköper (Gewebe), flexibel und extrem reißfest
Bindungsmaterial: Naturleim

Format: Bogen
Länge: 280 mm
Breite: 230 mm

Lieferumfang: insgesamt 10 Bögen
empf. Anwendung: Universal-Schleifpapier für Metall und Stahl

Hersteller: KWB
Hersteller-Nummer: 820060

  • Aluminiumoxid bestreutes Schleifgewebe
  • Flexibel und reißfest
  • K60 Körnung für einen Grobschliff
  • Zum Entfernen von Rost, Zunder, Kunstharzlack ...
  • Sparpack mit 10 Bögen

Packungs-Inhalt: 10 Stück

Weitere Suchbegriffe: metall-schleifpapier kwb, KWB Schleifpapier Handbögen, K60 Schleifpapier in 10 Bögen, 230x280mm - für Metall und Stahl, K60 Schleifmittel 230x280mm 10St., KWB Schleifpapier Handbögen 820060 820060, Schleifpapier Handbögen, 6688 6688
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.