Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

36,0V 2,6Ah Akku für Hitachi-Powertools Kettensäge CS 36 DL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
36,0V 2,6Ah Akku für Hitachi-Powertools Kettensäge CS 36 DL
36,0V 2,6Ah Akku für Hitachi-Powertools Kettensäge CS 36 DL
36,0V 2,6Ah Akku für Hitachi-Powertools Kettensäge CS 36 DL
36,0V 2,6Ah Akku für Hitachi-Powertools Kettensäge CS 36 DL
Artikel-Nr.:
     932-15011-5468
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     CS 36 DL 36,0V 2,6Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Hitachi
Akkus für Hitachi-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
36,0V 2,6Ah Akku für Hitachi-Powertools Kettensäge CS 36 DL
Ersatzakku für Hitachi BSL3626 mit 36V 3,0Ah Li-Ion - kein Original

Ersetzt den Hitachi Original-Akku BSL 3626. Der Ersatzakku verfügt über hochwertige Baukomponenten (Zellen u. Schutzelektronik). Er bietet eine preisgünstige Alternative zum Hitachi-Akku und ist ebenso leistungsstark.


Technische Angaben:
- Typ: Li-Ion
- Spannung: 36 V
- Kapazität: 3,0 Ah

- Höhe: 120 mm
- Breite: 125 mm
- Tiefe: 95 mm
- Gewicht: 700 g

Lieferumfang: 1 Werkzeugakku

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: CS 36 DL

Passend für Hersteller: Hitachi-Powertools - (Kein ORIGINAL Hitachi-Powertools Produkt!)

  • Alternative zu BSL 3626
  • Li-Ion Schiebeakku mit 36V und 3,0Ah
  • Passt zu Hitachi Akku-Werkzeugen
  • Kann mit Hitachi-Ladegerät geladen werden!

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, ersatzakku für werkzeug 36v, akku für werkzeug, lion werkzeugakku, Hitachi-Powertools Werkzeugakku, 36,0V 2,6Ah Akku für Hitachi-Powertools Kettensäge CS 36 DL, Ersatzakku für Hitachi BSL3626 mit 36V 3,0Ah Li-Ion - kein Original, Hitachi-Powertools Werkzeugakku CS 36 DL CS 36 DL, akku, 6579 6579
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,37*
€ 132,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,25*
€ 130,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,09*
€ 123,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,17*
€ 118,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.