Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku für Hitachi BSL3626 mit 36V 3,0Ah Li-Ion - kein Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzakku zu BSL 3626 Li-Ion
Ersatzakku zu BSL 3626 Li-Ion
Ersatzakku zu BSL 3626 Li-Ion
Ersatzakku zu BSL 3626 Li-Ion
Artikel-Nr.:
     932-15011
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     BSL3626 / 328.036
EAN/GTIN:
     4041683690276
Suchbegriffe:
Akku für Hitachi
Akkus für Hitachi-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakku für Hitachi BSL3626 mit 36V 3,0Ah Li-Ion - kein Original
Ersatzakku zu BSL 3626 Li-Ion

Ersetzt den Hitachi Original-Akku BSL 3626. Der Ersatzakku verfügt über hochwertige Baukomponenten (Zellen u. Schutzelektronik). Er bietet eine preisgünstige Alternative zum Hitachi-Akku und ist ebenso leistungsstark.


Technische Angaben:
- Typ: Li-Ion
- Spannung: 36 V
- Kapazität: 3,0 Ah

- Höhe: 120 mm
- Breite: 125 mm
- Tiefe: 95 mm
- Gewicht: 700 g

Lieferumfang: 1 Werkzeugakku

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: BSL3626 / 328.036

Passend für Hersteller: HITACHI - (Kein ORIGINAL HITACHI Produkt!)

  • Alternative zu BSL 3626
  • Li-Ion Schiebeakku mit 36V und 3,0Ah
  • Passt zu Hitachi Akku-Werkzeugen
  • Kann mit Hitachi-Ladegerät geladen werden!

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, ersatzakku für werkzeug 36v, akku für werkzeug, lion werkzeugakku, HITACHI Werkzeugakku, Ersatzakku für Hitachi BSL3626 mit 36V 3,0Ah Li-Ion - kein Original, Ersatzakku zu BSL 3626 Li-Ion, HITACHI Werkzeugakku BSL3626 / 328.036 BSL3626 / 328.036, akku, 6579 6579
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,93*
€ 132,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,71*
€ 131,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,24*
€ 124,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,63*
€ 119,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.