Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3,6V 700mAh Akku für Philips KR112RRL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3,6V 700mAh Akku für Philips KR112RRL
3,6V 700mAh Akku für Philips KR112RRL
3,6V 700mAh Akku für Philips KR112RRL
3,6V 700mAh Akku für Philips KR112RRL
3,6V 700mAh Akku für Philips KR112RRL
Artikel-Nr.:
     932-15051#4696
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     kr112rrl 3,6V 700mAh
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Philips
Rasierer Ersatzakku
akku für philips
3,6V 700mAh Akku für Philips KR112RRL
Ersatzakku für Philips Rasierer / Zahnbürste Lithium-Ion Akku, 3,6V 700mAh

Rasiererakku BF15051 von Blackfort mit der sony Li-Ion Zelle UR14500P mit 3,6V und 6800mAh. Die original Ladestation / Ladegerät kann weiterhin verwendet werden. Der Akku ist mit Lötfahnen in U-Form. Kann nicht im Austausch mit NiCD oder NiMH Akkus verwendet werden! Prüfen Sie zuerst die Technischen Daten von Ihren Philips Akku!

Technische Angaben:
- Höhe: 49,5 mm
- Durchmesser: 14 mm
- Gewicht: 35g
- Lithium-Ion Akku
- Akkuspannung: 3,6 Volt
- Kapazität: 680 mAh
- Lötfahne in U-Form:
- Breite der Lötfahne: 3mm

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: kr112rrl

Passend für Hersteller: Philips - (Kein ORIGINAL Philips Produkt!)

  • geeignet für Philips Rasierer & Zahnbürste
  • Lötfahne kann mit einer Schere bearbeitet werden
  • für den Selbsteinbau
  • bewährte Qualitäts-Zelle
  • ersetzt 036-11290 Akku

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Philips Geräte-Accu, 3,6V 700mAh Akku für Philips KR112RRL, Ersatzakku für Philips Rasierer / Zahnbürste Lithium-Ion Akku, 3,6V 700mAh, Philips Geräte-Accu kr112rrl KR112RRL, akku, Geräte-Accu, 6544 6544
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.