Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku passt für Makita Makstar Akku BH-1233 mit 12V 3,0Ah Ni-MH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P599 12V 3,0Ah Ni-MH Akku
P599 12V 3,0Ah Ni-MH Akku
Artikel-Nr.:
     932-15055
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     P599
EAN/GTIN:
     4041683690405
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakku passt für Makita Makstar Akku BH-1233 mit 12V 3,0Ah Ni-MH
P599 12V 3,0Ah Ni-MH Akku

Dieser Werkzeugakku passt für Makita Makstar BH-1233 mit 12 Volt und 3,0 Ah. Es handelt sich hierbei um ein qualitativ hochwertiges Markenprodukt des deutschen Akku Herstellers "Akku Power". Der Ni-MH Akku, welcher eine Spannung von 12 Volt und eine Nennkapazität von 3 Ah besitzt, bietet Ihnen eine leistungsstarke Alternative für Akku-Werkzeuge von Makita. Geeignet ist der Akku für Makita Bohrschrauber BDF 430 FSAE, Schlagschrauber BTD 123 FSAE, Abschaltschrauber BFT081FZ, BFT123FZ, BFH040FZ, BFH090FZ, BFH120FZ, Abschaltschlagschrauber BTW121Z und Makita Winkelschrauber BFL081FZ, BFL121FZ, BFL200FZ, BTW121. Darüber hinaus finden Sie im Sortiment unseres Onlineshops auch passende Schnellladegeräte für diesen Werkzeugakku.

Technische Angaben:
• Akku-System: Ni-MH Akku
• Spannung: 12 Volt
• Kapazität: 3,0 Ah
• Gewicht: ca. 768 g
• Hersteller: Akku Power

• Alternative zu: Makita BH-1233 Akku
• Eigenschaften: hochwertige Akkuzellen und Bauteile, robustes Gehäuse

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: P599

Passend für Hersteller: MAKITA - (Kein ORIGINAL MAKITA Produkt!)

  • Kein Original Makita Akku
  • Qualitäts-Akku der Firma "Akku Power"
  • Werkzeugakku hergestellt in Deutschland
  • Ladbar mit dem Original Ladegerät
  • Mit bewährten Sanyo Qualitäts-Akkuzellen

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku nimh 12v 3,0ah, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 12v, MAKITA Werkzeugakku, Ersatzakku passt für Makita Makstar Akku BH-1233 mit 12V 3,0Ah Ni-MH, P599 12V 3,0Ah Ni-MH Akku, MAKITA Werkzeugakku P599 P599, akku, 6542 6542
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 932
20
€ 5,50*
ab € 60,39*
€ 78,28*
19 Tage
99
€ 4,95*
ab € 64,77*
€ 83,80*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.