Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12,0V 2,0Ah Akku für Makita Spezialschrauber BFH 040FZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12,0V 2,0Ah Akku für Makita Spezialschrauber BFH 040FZ
12,0V 2,0Ah Akku für Makita Spezialschrauber BFH 040FZ
Artikel-Nr.:
     932-15056-7201
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     BFH 040FZ 12,0V 2,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
12,0V 2,0Ah Akku für Makita Spezialschrauber BFH 040FZ
Ersatzakku passt für Makita Makstar Akku BH-1220 mit 12V 2,0Ah Ni-MH

Dieser Werkzeugakku passt für Makita Makstar BH-1220 mit 12 Volt und 2,0 Ah. Es handelt sich hierbei um ein qualitativ hochwertiges Markenprodukt des deutschen Akku Herstellers "Akku Power". Der Ni-MH Akku, welcher eine Spannung von 12 Volt und eine Nennkapazität von 2 Ah besitzt, bietet Ihnen eine leistungsstarke Alternative für Akku-Werkzeuge von Makita. Geeignet ist der Akku für Makita Bohrschrauber BDF 430 FSAE, Schlagschrauber BTD 123 FSAE, Abschaltschrauber BFT081FZ, BFT123FZ, BFH040FZ, BFH090FZ, BFH120FZ, Abschaltschlagschrauber BTW121Z und Makita Winkelschrauber BFL081FZ, BFL121FZ, BFL200FZ, BTW121. Darüber hinaus finden Sie im Sortiment unseres Onlineshops auch passende Schnellladegeräte für diesen Werkzeugakku.

Technische Angaben:
• Akku-System: Ni-MH Akku
• Spannung: 12 Volt
• Kapazität: 2,0 Ah
• Gewicht: ca. 768 g
• Hersteller: Akku Power

• Alternative zu: Makita BH-1220 Akku
• Eigenschaften: hochwertige Akkuzellen und Bauteile, robustes Gehäuse

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: BFH 040FZ

Passend für Hersteller: Makita - (Kein ORIGINAL Makita Produkt!)

  • Kein Original Makita Akku
  • Qualitäts-Akku der Firma "Akku Power"
  • Werkzeugakku hergestellt in Deutschland
  • Ladbar mit dem Original Ladegerät
  • Mit bewährten Sanyo Qualitäts-Akkuzellen

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku nimh 12v 2,0ah, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 12v, Makita Werkzeugakku, 12,0V 2,0Ah Akku für Makita Spezialschrauber BFH 040FZ, Ersatzakku passt für Makita Makstar Akku BH-1220 mit 12V 2,0Ah Ni-MH, Makita Werkzeugakku BFH 040FZ BFH 040FZ, akku, 6541 6541
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.