Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0,0V 0mAh Mainsconector für Dolmar AH-3756


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0,0V 0mAh Mainsconector für Dolmar AH-3756
0,0V 0mAh Mainsconector für Dolmar AH-3756
0,0V 0mAh Mainsconector für Dolmar AH-3756
0,0V 0mAh Mainsconector für Dolmar AH-3756
0,0V 0mAh Mainsconector für Dolmar AH-3756
Artikel-Nr.:
     932-15066#1331
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     ah3756 0,0V 0mAh
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dolmar Mainsconector
0,0V 0mAh Mainsconector für Dolmar ...
AP MC-5100 Schaltnetzteil für 18V M...
Dolmar Mainsconector ah3756 AH-3756
0,0V 0mAh Mainsconector für Dolmar AH-3756
AP MC-5100 Schaltnetzteil für 18V Makita Werkzeuge

Akku-Power Schaltnetzteil (Mainsconnector) ersetzt bzw. passt für alle 18 Volt Makita Makstar Geräte. Der Mainsconnector ist für den intermittierenden Betrieb keine Konstante Benutzung) ausgelegt. Das Gerät funktioniert nicht mit dem Makita Akku-Hobel!

Technische Angaben:
- Gewicht: 840g
- Input: 230V AC
- Output 18V DC 10A-33A
- Kabel: EU Stecker 5m

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: ah3756

Passend für Hersteller: Dolmar - (Kein ORIGINAL Dolmar Produkt!)

  • Für intermittierenden Betrieb geeignet
  • Für 18 V Makita Makstar Akkuwerkzeuge
  • Mit Kurzschlussschutz, Leistungsschutz
  • Made in Germany

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: netzteil, Mainsconector, 12106 12106
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,32*
€ 237,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,11*
€ 233,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,83*
€ 214,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,83*
€ 203,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 165,20*
€ 196,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,00*
€ 176,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.