Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Mignon (AA) Akkus 1,6 Volt 1500mAh NiZN im 4er Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1,6V Ansmann AA (Mignon) NiZN 1500mAh
1,6V Ansmann AA (Mignon) NiZN 1500mAh
1,6V Ansmann AA (Mignon) NiZN 1500mAh
Artikel-Nr.:
     932-15115
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1322-0005
EAN/GTIN:
     4013674023110
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Ansmann Mignon (AA) Akkus 1,6 Volt 1500mAh NiZN im 4er Blister
1,6V Ansmann AA (Mignon) NiZN 1500mAh

4er Blister Ansmann Mignon Akkus mit hoher Spannung von 1,6 Volt: Diese Akkus (AA / LR06) sind schnell ladefähig, besitzen eine hohe Nennspannung und eine geringe Selbstentladung.

Technische Angaben:
Zellengröße: AA / Mignon / LR06
System: Ni-ZN (Nickel-Zink)
Spannung: 1,6 Volt
Kapazität: 1500 mAh
Höhe/ Ø: 50,5 mm / 15,5 mm
Gewicht: 25 Gramm pro Akku

Hersteller-Nr.: 1322-0005
Lieferumfang: 4 Stück

Hersteller: ANSMANN
Hersteller-Nummer: 1322-0005

  • Top Ansmann-Qualität
  • Hohe Spannung 1,6 Volt
  • Schnell ladefähig!
  • NEUE Nickel-Zink Akkus
  • Das Ni-ZN System ist umweltschonender!

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Industrieakku, Industriezelle, akku aaa ansmann nizn, aa akku, ansmann aa akku, ANSMANN Mignon Akku, Ansmann Mignon (AA) Akkus 1,6 Volt 1500mAh NiZN im 4er Blister, 1,6V Ansmann AA (Mignon) NiZN 1500mAh, ANSMANN Mignon Akku 1322-0005 1322-0005, akku, Mignon Akku, 6500 6500
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,14*
€ 13,68*
2 Tage
5841
1
pro Paket
€ 3,90*
ab € 10,22*
€ 13,69*
3 Tage
9
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,28*
€ 13,76*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 10,93*
€ 14,59*
Lager 932
10
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 18,22*
€ 23,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.