Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Makita 9135 mit 9,6V 3,0Ah Ni-MH (P556)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APMA/CL 9,6V 3,0Ah Ni-MH
APMA/CL 9,6V 3,0Ah Ni-MH
Artikel-Nr.:
     932-1517
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     P556
EAN/GTIN:
     4041683613220
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Akku passend für Makita 9135 mit 9,6V 3,0Ah Ni-MH (P556)
APMA/CL 9,6V 3,0Ah Ni-MH

Werkzeugakku ist passend für den Makita 9135, 9134 Akku. Passt für Geräte mit 9,6V: 6204DWDE, 6207DWDE, 6222DWE, 6503DWD, 6990DWD, ML903, DA392DWD.
Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-1830.

Technische Angaben:
- Ni-MH Akku
- Spannung 9,6 Volt
- Kapazität 3,0 Ah
- Gewicht 582g
- made in Germany

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: P556

Passend für Hersteller: MAKITA - (Kein ORIGINAL MAKITA Produkt!)

  • kein original Makita 9135 Akku
  • hergestellt in Deutschland von Akku Power
  • Ersatzakku ist passend zum original Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • mit Akku-Kapazitäten von 1,4- 3Ah erhältlich

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku 9,6v nimh, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 9,6v, MAKITA Werkzeugakku, Akku passend für Makita 9135 mit 9,6V 3,0Ah Ni-MH (P556), APMA/CL 9,6V 3,0Ah Ni-MH, MAKITA Werkzeugakku P556 P556, akku, 10070 10070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.