Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0,0V 0mAh Akku für Gardena TURBOTRIMMER ACCUCUT 400 LI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0,0V 0mAh Akku für Gardena TURBOTRIMMER ACCUCUT 400 LI
0,0V 0mAh Akku für Gardena TURBOTRIMMER ACCUCUT 400 LI
0,0V 0mAh Akku für Gardena TURBOTRIMMER ACCUCUT 400 LI
Artikel-Nr.:
     932-15170-5226
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     TURBOTRIMMER ACCUCUT 400 LI 0,0V 0mAh
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
akku rasentrimmer
0,0V 0mAh Akku für Gardena TURBOTRIMMER ACCUCUT 400 LI
3,0Ah Nachbau-Akku für Gardena Wechselaccu Li-Ion 18V (8839-20)

18 Volt 3,0Ah Lithium-Ion Akku passend für viele Gartengeräte von GARDENA: z.B. für den Turbotrimmer AccuCut 400 Li und AccuCut 450 Li, für die Accu-Heckenschere EasyCut 50-Li, ErgoCut 48-Li und HighCut 48-Li, die akkubetriebene Gardena Kettensäge CST 2018 Li

Technische Angaben:
- Akku-System: Lithium-Ion
- Nennspannung: 18 Volt
- Nennkapazität: 3000 mAh
- Gewicht: 650g
- Länge: 111 mm
- Höhe: 82 mm
- Breite: 91 mm

- Lieferumfang: 1 Akku

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: TURBOTRIMMER ACCUCUT 400 LI

Passend für Hersteller: Gartengeräte - (Kein ORIGINAL Gartengeräte Produkt!)

  • Hohe Kapazität dh. längeres arbeiten
  • Kompatibel zum original Gardena 18V Akku
  • Original Ladegerät kann verwendet werden
  • Top Qualität
  • Mit Samsung Li-Ion Zellen

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Gartengeräte Geräte-Accu, 0,0V 0mAh Akku für Gardena TURBOTRIMMER ACCUCUT 400 LI, 3,0Ah Nachbau-Akku für Gardena Wechselaccu Li-Ion 18V (8839-20), Gartengeräte Geräte-Accu TURBOTRIMMER ACCUCUT 400 LI TURBOTRIMMER ACCUCUT 400 LI, akku, Geräte-Accu, 6462 6462
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.