Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3,0Ah Nachbau-Akku für Gardena Wechselaccu Li-Ion 18V (8839-20)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8839-20
8839-20
8839-20
Artikel-Nr.:
     932-15170
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     901 20 02-01
EAN/GTIN:
     4041683690504
Suchbegriffe:
GARDENA Geräte-Accu
3,0Ah Nachbau-Akku für Gardena Wech...
8839-20
GARDENA Geräte-Accu 901 20 02-01 90...
3,0Ah Nachbau-Akku für Gardena Wechselaccu Li-Ion 18V (8839-20)
8839-20

18 Volt 3,0Ah Lithium-Ion Akku passend für viele Gartengeräte von GARDENA: z.B. für den Turbotrimmer AccuCut 400 Li und AccuCut 450 Li, für die Accu-Heckenschere EasyCut 50-Li, ErgoCut 48-Li und HighCut 48-Li, die akkubetriebene Gardena Kettensäge CST 2018 Li

Technische Angaben:
- Akku-System: Lithium-Ion
- Nennspannung: 18 Volt
- Nennkapazität: 3000 mAh
- Gewicht: 650g
- Länge: 111 mm
- Höhe: 82 mm
- Breite: 91 mm

- Lieferumfang: 1 Akku

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: 901 20 02-01

Passend für Hersteller: GARDENA - (Kein ORIGINAL GARDENA Produkt!)

  • Hohe Kapazität dh. längeres arbeiten
  • Kompatibel zum original Gardena 18V Akku
  • Original Ladegerät kann verwendet werden
  • Top Qualität
  • Mit Samsung Li-Ion Zellen

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku, Geräte-Accu, 6462 6462
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.