Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18,0V 4,0Ah Akku für Gardena 8839-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18,0V 4,0Ah Akku für Gardena 8839-20
18,0V 4,0Ah Akku für Gardena 8839-20
18,0V 4,0Ah Akku für Gardena 8839-20
18,0V 4,0Ah Akku für Gardena 8839-20
Artikel-Nr.:
     932-15172-5173
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     8839-20 18,0V 4,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartengeräte Geräte-Accu
18,0V 4,0Ah Akku für Gardena 8839-2...
4,0Ah Nachbau-Akku für Gardena Wech...
Gartengeräte Geräte-Accu 8839-20 88...
18,0V 4,0Ah Akku für Gardena 8839-20
4,0Ah Nachbau-Akku für Gardena Wechselaccu 18V Li-Ion (8835-20)

18 Volt 4,0Ah (966 05 63-01) Lithium-Ion Wechselaccu bzw. Ersatzakku passend für Gardena Gartengeräte: z.B. für Turbotrimmer AccuCut 400 Li und AccuCut 450 Li, die Accu-Heckenscheren EasyCut 50-Li, ErgoCut 48-Li und HighCut 48-Li, sowie die akkubetriebene Kettensäge Gardena CST 2018 Li.

Technische Angaben:
- Akku-System: Lithium-Ion
- Nennspannung: 18 Volt
- Nennkapazität: 4000 mAh
- Leistung: 72 Wh
- Gewicht: 650g
- Länge: 111 mm
- Höhe: 82 mm
- Breite: 91 mm

- Lieferumfang: 1 Akku

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: 8839-20

Passend für Hersteller: Gartengeräte - (Kein ORIGINAL Gartengeräte Produkt!)

  • Hohe Kapazität 4,0Ah
  • Kompatibel zum original Gardena 18V Akku
  • Original Ladegerät kann verwendet werden
  • Top Qualität
  • Mit Samsung Li-Ion Zellen

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku, Geräte-Accu, 6461 6461
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,09*
€ 110,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,42*
€ 108,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,76*
€ 102,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,65*
€ 95,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.