Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18,0V 4,0Ah Akku für Gardena TURBOTRIMMER ACCUCUT 400 LI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18,0V 4,0Ah Akku für Gardena TURBOTRIMMER ACCUCUT 400 LI
18,0V 4,0Ah Akku für Gardena TURBOTRIMMER ACCUCUT 400 LI
18,0V 4,0Ah Akku für Gardena TURBOTRIMMER ACCUCUT 400 LI
18,0V 4,0Ah Akku für Gardena TURBOTRIMMER ACCUCUT 400 LI
Artikel-Nr.:
     932-15172-5226
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     TURBOTRIMMER ACCUCUT 400 LI 18,0V 4,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
akku-rasentrimmer 18 v
18,0V 4,0Ah Akku für Gardena TURBOTRIMMER ACCUCUT 400 LI
4,0Ah Nachbau-Akku für Gardena Wechselaccu 18V Li-Ion (8835-20)

18 Volt 4,0Ah (966 05 63-01) Lithium-Ion Wechselaccu bzw. Ersatzakku passend für Gardena Gartengeräte: z.B. für Turbotrimmer AccuCut 400 Li und AccuCut 450 Li, die Accu-Heckenscheren EasyCut 50-Li, ErgoCut 48-Li und HighCut 48-Li, sowie die akkubetriebene Kettensäge Gardena CST 2018 Li.

Technische Angaben:
- Akku-System: Lithium-Ion
- Nennspannung: 18 Volt
- Nennkapazität: 4000 mAh
- Leistung: 72 Wh
- Gewicht: 650g
- Länge: 111 mm
- Höhe: 82 mm
- Breite: 91 mm

- Lieferumfang: 1 Akku

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: TURBOTRIMMER ACCUCUT 400 LI

Passend für Hersteller: Gartengeräte - (Kein ORIGINAL Gartengeräte Produkt!)

  • Hohe Kapazität 4,0Ah
  • Kompatibel zum original Gardena 18V Akku
  • Original Ladegerät kann verwendet werden
  • Top Qualität
  • Mit Samsung Li-Ion Zellen

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku rasentrimmer, Gartengeräte Geräte-Accu, 18,0V 4,0Ah Akku für Gardena TURBOTRIMMER ACCUCUT 400 LI, 4,0Ah Nachbau-Akku für Gardena Wechselaccu 18V Li-Ion (8835-20), Gartengeräte Geräte-Accu TURBOTRIMMER ACCUCUT 400 LI TURBOTRIMMER ACCUCUT 400 LI, akku, Geräte-Accu, 6461 6461
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,60*
€ 109,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,79*
€ 99,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.