Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4,0Ah Nachbau-Akku für Gardena Wechselaccu 18V Li-Ion (8835-20)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8835-20 Ersatzakku 18V 4Ah
8835-20 Ersatzakku 18V 4Ah
8835-20 Ersatzakku 18V 4Ah
8835-20 Ersatzakku 18V 4Ah
Artikel-Nr.:
     932-15172
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     966 05 63-01
EAN/GTIN:
     4041683690511
Suchbegriffe:
GARDENA Geräte-Accu
4,0Ah Nachbau-Akku für Gardena Wech...
8835-20 Ersatzakku 18V 4Ah
GARDENA Geräte-Accu 966 05 63-01 96...
4,0Ah Nachbau-Akku für Gardena Wechselaccu 18V Li-Ion (8835-20)
8835-20 Ersatzakku 18V 4Ah

18 Volt 4,0Ah (966 05 63-01) Lithium-Ion Wechselaccu bzw. Ersatzakku passend für Gardena Gartengeräte: z.B. für Turbotrimmer AccuCut 400 Li und AccuCut 450 Li, die Accu-Heckenscheren EasyCut 50-Li, ErgoCut 48-Li und HighCut 48-Li, sowie die akkubetriebene Kettensäge Gardena CST 2018 Li.

Technische Angaben:
- Akku-System: Lithium-Ion
- Nennspannung: 18 Volt
- Nennkapazität: 4000 mAh
- Leistung: 72 Wh
- Gewicht: 650g
- Länge: 111 mm
- Höhe: 82 mm
- Breite: 91 mm

- Lieferumfang: 1 Akku

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: 966 05 63-01

Passend für Hersteller: GARDENA - (Kein ORIGINAL GARDENA Produkt!)

  • Hohe Kapazität 4,0Ah
  • Kompatibel zum original Gardena 18V Akku
  • Original Ladegerät kann verwendet werden
  • Top Qualität
  • Mit Samsung Li-Ion Zellen

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku, Geräte-Accu, 6461 6461
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,86*
€ 109,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,44*
€ 108,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,21*
€ 103,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.