Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12,0V 3,0Ah Akku für Akku Power Halogen-Leuchte AL530H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12,0V 3,0Ah Akku für Akku Power Halogen-Leuchte AL530H
12,0V 3,0Ah Akku für Akku Power Halogen-Leuchte AL530H
12,0V 3,0Ah Akku für Akku Power Halogen-Leuchte AL530H
12,0V 3,0Ah Akku für Akku Power Halogen-Leuchte AL530H
12,0V 3,0Ah Akku für Akku Power Halogen-Leuchte AL530H
Artikel-Nr.:
     932-15180-1495
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     AL530H 12,0V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Power Werkzeugakku
12,0V 3,0Ah Akku für Akku Power Hal...
Nachbau-Akku passend für Makita 123...
Akku Power Werkzeugakku AL530H AL53...
12,0V 3,0Ah Akku für Akku Power Halogen-Leuchte AL530H
Nachbau-Akku passend für Makita 1234 mit 12V 3,0Ah Ni-MH

Nachbau-Akku für Makita 1234 und 1235 - dieser Akku bietet allen Heim- und Handwerkern eine Alternative zum Original. Dieser Ni-MH Ersatzakku steht dem original Makita Akku in Nichts nach.

Technische Angaben:
Kein original Makita 1234, 1235 Accu
Spannung: 12V
Kapazität: 3000mAh
Typ: Ni-MH
Maße: 85mm x90mm x103mm
Gewicht: 700g

Lieferumfang: 1 Nachbau-Akku
Made in China!

Hersteller: XCELL
Hersteller-Nummer: AL530H

Passend für Hersteller: Akku Power - (Kein ORIGINAL Akku Power Produkt!)

  • Kein original Makita-Ersatzakku
  • Ni-MH Akku mit 12V und 3,0Ah
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • Voll kompatibel

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku, Werkzeugakku, 6457 6457
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.