Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12,0V 3,0Ah Akku für Makita Schlagschrauber 6916 FDWDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12,0V 3,0Ah Akku für Makita Schlagschrauber 6916 FDWDE
12,0V 3,0Ah Akku für Makita Schlagschrauber 6916 FDWDE
12,0V 3,0Ah Akku für Makita Schlagschrauber 6916 FDWDE
12,0V 3,0Ah Akku für Makita Schlagschrauber 6916 FDWDE
12,0V 3,0Ah Akku für Makita Schlagschrauber 6916 FDWDE
Artikel-Nr.:
     932-15180-7124
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     6916 FDWDE 12,0V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
12,0V 3,0Ah Akku für Makita Schlagschrauber 6916 FDWDE
Nachbau-Akku passend für Makita 1234 mit 12V 3,0Ah Ni-MH

Nachbau-Akku für Makita 1234 und 1235 - dieser Akku bietet allen Heim- und Handwerkern eine Alternative zum Original. Dieser Ni-MH Ersatzakku steht dem original Makita Akku in Nichts nach.

Technische Angaben:
Kein original Makita 1234, 1235 Accu
Spannung: 12V
Kapazität: 3000mAh
Typ: Ni-MH
Maße: 85mm x90mm x103mm
Gewicht: 700g

Lieferumfang: 1 Nachbau-Akku
Made in China!

Hersteller: XCELL
Hersteller-Nummer: 6916 FDWDE

Passend für Hersteller: Makita - (Kein ORIGINAL Makita Produkt!)

  • Kein original Makita-Ersatzakku
  • Ni-MH Akku mit 12V und 3,0Ah
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • Voll kompatibel

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku schlagschrauber, Makita Werkzeugakku, 12,0V 3,0Ah Akku für Makita Schlagschrauber 6916 FDWDE, Nachbau-Akku passend für Makita 1234 mit 12V 3,0Ah Ni-MH, Makita Werkzeugakku 6916 FDWDE 6916 FDWDE, akku, 6457 6457
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.