Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0,0V 0mAh Zahnbürstenakku für Braun 9900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0,0V 0mAh Zahnbürstenakku für Braun 9900
0,0V 0mAh Zahnbürstenakku für Braun 9900
Artikel-Nr.:
     932-15181-16726
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     9900 0,0V 0mAh
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zahnbürste Zahnbürstenakku
0,0V 0mAh Zahnbürstenakku für Braun...
2800mAh Ersatzakku für Braun OralB ...
Zahnbürste Zahnbürstenakku 9900 990...
0,0V 0mAh Zahnbürstenakku für Braun 9900
2800mAh Ersatzakku für Braun OralB 4000 5000 5500 7000 8000 8300 8500 8900 9000 9500 9900

Zahnbürstenakku BF15181 von Blackfort mit FDK/Sanyo 4/5A NiMH Zelle. Die original Ladestation / Ladegerät kann weiterhin verwendet werden. Der Akku ist mit Lötfahnen in U-Form. Der Minus-Pol ist links versetzt angeschweißt, zum besseren aufstecken auf die Platine der Oral-B 4000 5000 5500 7000 8000 8300 8500 8900 9000 9500 9900 Triumph Zahnbürste.
Die Lötfahnen sind professionell verschweißt und können nach belieben mit einem Seitenschneider oder einer guten Schere gekürzt werden.
Verwenden Sie diesen Akku bitte nur, wenn Ihre Ladestation zum laden von Ni-MH Akkus ausgewiesen ist! Verwenden Sie diesen Ersatzakku nicht als Ersatz für einen NiCD oder Li-Ion Akku! Hinweise auf Ihr Akkusystem finden Sie in der Gebrauchsanweisung oder auf der ORAL-B Ladestation selbst.

Technische Angaben:
- Bauform: HR-4/5AU
- Höhe: 48,9 mm
- Durchmesser: 16,7 mm
- Gewicht: 35,6 g
- Akky-System: Ni-MH (Nickelmetallhydrid)
- Akkuspannung: 1,2 Volt
- Kapazität: 2700-2800 mAh
- Lötfahne in U-Form:
- Breite der Lötfahne: 3 mm
- LF am Minus-Pols: links versetzt
- LF am Plus-Pol: mittig

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: 9900

Passend für Hersteller: Zahnbürste - (Kein ORIGINAL Zahnbürste Produkt!)

  • Akku für viele Oral-B Zahnbürsten
  • Länge: 49 mm, Durchmesser: 17 mm
  • mit versetzter Lötfahne am Minus-Pol
  • bewährte Sanyo/FDK Qualitäts-Zelle
  • Zum selber einbauen

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku, Zahnbürstenakku, 6456 6456
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.