Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic NCR-18650PF Li-Ion Zelle 3,6V 2,9Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic NCR18650PF Li-Ion Zelle 2900mAh Lötfahne in Z-Form
Panasonic NCR18650PF Li-Ion Zelle 2900mAh Lötfahne in Z-Form
Artikel-Nr.:
     932-15230.2
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     NCR18650PF-LFZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle
Panasonic NCR-18650PF Li-Ion Zelle 3,6V 2,9Ah
Panasonic NCR18650PF Li-Ion Zelle 2900mAh Lötfahne in Z-Form

Li-Ion Zelle von Panasonic NCR-18650PF mit 3,6-3,7V und einer Nennkapazität von 2900mAh. ACHTUNG: Li-Ion Zellen dürfen nur mit Schutzschaltung betrieben werden und nur mit einem zugelassenen li-Ion Ladegerät geladen werden! Akkus: nicht Kurzschließen oder Tiefentladen!
***Sicherheitshinweis***
Bitte beachten Sie, dass Lithium Zellen nur durch autorisiertes Fachpersonal verarbeitet werden dürfen. Bei falscher Handhabung bzw. Kurzschluss kann dies zu Brandentwicklung oder Explosion führen. Mit dem Kauf bestätigen, dass Sie unsere Zellen ausschließlich fachgerecht benutzen. Hierzu zählt eine fachgerechte Be- und Verarbeitung der Zellen, sowie eine ordnungsgemäße Einlagerung. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden an Personen oder Sachgegenständen die durch den unsachgemäßen Gebrauch oder durch nicht autorisierte Nutzung der Zelle entstehen.

Technische Angaben:
- System: LiNiCoAlO2
- Durchmesser: 18,6 mm
- Höhe: 65,2 mm
- Gewicht: 48g
- Spannung: 3,7 Volt
- Nenn-Kapazität: 2900mAh
- max. Ladeschluß-Spannung: 4,2V
- Entladeschluß-Spannung: 2,5V
- Maximaler Ladestrom 1,5A bei 1P
- Maximaler Entladestrom:
= bei 1P: 10A
= bei 2P: 20A
- Ladeverfahren: CC-CV

Hersteller: PANASONIC
Hersteller-Nummer: NCR18650PF-LFZ

  • bewährte Panasonic Qualität
  • hoher Entladestrom von 10A
  • hohe Nennkapazität von 2900mAh
  • die Ideale e-Bike Zelle
  • Lötfahne in Z-Form

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: 18650 akku, PANASONIC Li-Ion Akku, Panasonic NCR-18650PF Li-Ion Zelle 3,6V 2,9Ah, Panasonic NCR18650PF Li-Ion Zelle 2900mAh Lötfahne in Z-Form, PANASONIC Li-Ion Akku NCR18650PF-LFZ NCR18650PF, 202-15230-panasonic-ncr-18650pf-li-ion-zelle-3-6v-2-9ah-panasonic-cgr-18650pf-li-ion-zelle-3-7v-2900mah-ncr18650pf-li-ion-akku-panasonic-linicoalo2-akku-fuer-e-zigarette-sanyo-18650-li-ion-akku-ncr-18650-pf-zelle-panasonic-ncr-18650-pf-zelle-ncr18650pd-n
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.