Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic NCR-18650PF Li-Ion Zelle 3,6V 2,9Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic NCR18650PF Li-Ion Zelle 2900mAh
Panasonic NCR18650PF Li-Ion Zelle 2900mAh
Artikel-Nr.:
     932-15230
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     NCR18650PF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle
Panasonic NCR-18650PF Li-Ion Zelle 3,6V 2,9Ah
Panasonic NCR18650PF Li-Ion Zelle 2900mAh

Li-Ion Zelle von Panasonic NCR-18650PF mit 3,6-3,7V und einer Nennkapazität von 2900mAh. ACHTUNG: Li-Ion Zellen dürfen nur mit Schutzschaltung betrieben werden und nur mit einem zugelassenen li-Ion Ladegerät geladen werden! Akkus: nicht Kurzschließen oder Tiefentladen!
***Sicherheitshinweis***
Bitte beachten Sie, dass Lithium Zellen nur durch autorisiertes Fachpersonal verarbeitet werden dürfen. Bei falscher Handhabung bzw. Kurzschluss kann dies zu Brandentwicklung oder Explosion führen. Mit dem Kauf bestätigen, dass Sie unsere Zellen ausschließlich fachgerecht benutzen. Hierzu zählt eine fachgerechte Be- und Verarbeitung der Zellen, sowie eine ordnungsgemäße Einlagerung. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden an Personen oder Sachgegenständen die durch den unsachgemäßen Gebrauch oder durch nicht autorisierte Nutzung der Zelle entstehen.

Technische Angaben:
- System: LiNiCoAlO2
- Durchmesser: 18,6 mm
- Höhe: 65,2 mm
- Gewicht: 48g
- Spannung: 3,7 Volt
- Nenn-Kapazität: 2900mAh
- max. Ladeschluß-Spannung: 4,2V
- Entladeschluß-Spannung: 2,5V
- Maximaler Ladestrom 1,5A bei 1P
- Maximaler Entladestrom:
= bei 1P: 10A
= bei 2P: 20A
- Ladeverfahren: CC-CV

Hersteller: PANASONIC
Hersteller-Nummer: NCR18650PF

  • bewährte Panasonic Qualität
  • hoher Entladestrom von 10A
  • hohe Nennkapazität von 2900mAh
  • die Ideale e-Bike Zelle
  • ohne Lötfahne

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, lithium ion akku, PANASONIC Li-Ion Akku, Panasonic NCR-18650PF Li-Ion Zelle 3,6V 2,9Ah, Panasonic NCR18650PF Li-Ion Zelle 2900mAh, PANASONIC Li-Ion Akku NCR18650PF NCR18650PF, 202-15230-panasonic-ncr-18650pf-li-ion-zelle-3-6v-2-9ah-panasonic-cgr-18650pf-li-ion-zelle-3-7v-2900mah-ncr18650pf-li-ion-akku-panasonic-linicoalo2-akku-fuer-e-zigarette-sanyo-18650-li-ion-akku-ncr-18650-pf-zelle-panasonic-ncr-18650-pf-zelle-ncr18650pd-n
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 932
20
€ 5,50*
ab € 7,87*
€ 12,22*
€ 4,50*
ab € 9,21*
€ 13,32*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.