Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Ladegerät für Klauke LGL 3 18V Li-Ion Akkus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AP Lader für Klauke LGL 3
AP Lader für Klauke LGL 3
Artikel-Nr.:
     932-15235
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     LGL3
EAN/GTIN:
     4041683691051
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Akku Ladegerät für Klauke LGL 3 18V Li-Ion Akkus
AP Lader für Klauke LGL 3

Universal AP Werkzeugladegerät für Klauke Akkus: RAL1, RAL2 und RAL3. Ersetzt die LGL1 und LGL3 Ladegeräte.

Technische Angaben:
- Eingangsspannung: 220-230V
- Ausgangsspannung: 9,6-28,8V
- Ladestrom: 3 A
- L: 15 cm
- B: 8,5 cm
- H: 7,6 cm
- für 18V Li-Ion KLAUKE Akkus

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: LGL3

Passend für Hersteller: KLAUKE - (Kein ORIGINAL KLAUKE Produkt!)

  • Ideal für alle Klauke 18V Li-Ion Akkus
  • Erstausrüster Qualität
  • AP Ladegerät hergestellt in Europa

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, ladegerät li-ion, KLAUKE Ladegerät, Akku Ladegerät für Klauke LGL 3 18V Li-Ion Akkus, AP Lader für Klauke LGL 3, KLAUKE Ladegerät LGL3 LGL3, ladegeraet, Ladegerät, 6421 6421
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,35*
€ 94,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.