Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0,0V 0mAh Ladegerät für Dolmar AS-3835Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0,0V 0mAh Ladegerät für Dolmar AS-3835Z
0,0V 0mAh Ladegerät für Dolmar AS-3835Z
0,0V 0mAh Ladegerät für Dolmar AS-3835Z
0,0V 0mAh Ladegerät für Dolmar AS-3835Z
0,0V 0mAh Ladegerät für Dolmar AS-3835Z
Artikel-Nr.:
     932-15237#1752
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     as3835z 0,0V 0mAh
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
ladegerät werkzeugakku makita
ladegerät werkzeugakku
0,0V 0mAh Ladegerät für Dolmar AS-3835Z
Makita DC18RC Ladegerät (195584-2) für 18 Volt Makstar Akkus

Das Makita Ladegerät kann als Ersatz für folgende Ladegeräte verwendet werden: DC18RA, DC18RC und DC18SD. Ladet die Akkus des Makstar System auf: 12V & 14,4V NiCD/NiMH sowie die Li-IOn 14,4V und 18V Akkus.

Technische Angaben:
- Eingangsspannung: 230V
- Ausgangsspannung: 7,2 - 18 Volt
- Lange: 190 mm
- Breite: 156 mm
- Höhe: 84 mm
- Gewicht: 850 Gramm

Hersteller: MAKITA
Hersteller-Nummer: as3835z

Passend für Hersteller: Dolmar - (Kein ORIGINAL Dolmar Produkt!)

  • original Makita Schnell-Ladegerät
  • variabler Ladestrom bis 9A
  • Lädt Mak-Star Akkus bis 18 Volt
  • intelligentes Ladegerät

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Dolmar Ladegerät, 0,0V 0mAh Ladegerät für Dolmar AS-3835Z, Makita DC18RC Ladegerät (195584-2) für 18 Volt Makstar Akkus, Dolmar Ladegerät as3835z AS-3835Z, ladegeraet, Ladegerät, 6420 6420
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,37*
€ 96,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,13*
€ 92,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.