Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack MD28PB Sägeblatt f. Holz u. Bleche, 28 mm, passt auf HiKoki Multitool


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5 Stk. MD28PB Sägeblätter 28mm, Holz u. Bleche
5 Stk. MD28PB Sägeblätter 28mm, Holz u. Bleche
5 Stk. MD28PB Sägeblätter 28mm, Holz u. Bleche
Artikel-Nr.:
     932-15248
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     782206
EAN/GTIN:
     8717574042870
Suchbegriffe:
HiKoki Multitool-Sägeblatt
5er Pack MD28PB Sägeblatt f. Holz u...
5 Stk. MD28PB Sägeblätter 28mm, Hol...
HiKoki Multitool-Sägeblatt 782206 7...
5er Pack MD28PB Sägeblatt f. Holz u. Bleche, 28 mm, passt auf HiKoki Multitool
5 Stk. MD28PB Sägeblätter 28mm, Holz u. Bleche

5er Pack mit HiKoki MD28PB Sägeblatt mit 28 mm Breite bei einer Schnitttiefe von 50 mm. Geeignet für das Bearbeiten von Holz, Blechen, Verbundstoffen oder Kunststoff. Passend für HiKoki Multitool CV 350V, CV 14DBL, CV 18DBL sowie Bosch Geräte.

Technische Angaben:
Breite: 28 mm
Schnitttiefe: 50 mm
Stärke: 0,6 mm

Verzahnung: 1,4 mm
Zähne: 18

Material: BiM
Hersteller: Hitachi
Passt zu: Hitachi CV 350V, CV 14DBL, CV 18DBL, Bosch Multitools

Lieferumfang: 5 Sägeblätter

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: 782206

  • Hitachi Sägeblatt MD28PB
  • 28 mm Breite / 50 mm Schnitttiefe / 0,6 mm Stärke
  • Geeignet für Holz, Bleche u. Gewindestangen
  • Passend für Hitachi u. Bosch Multitools
  • Im 5er Pack zum Vorteilspreis!

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: baumarkt, Multitool-Sägeblatt, 6410 6410
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,58*
€ 83,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.