Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MD100SB halbrundes Sägeblatt f. Holz, 100 mm, passt zu HiKoki u. Bosch Multitool


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD100SB Sägeblatt halbrund f. Holz
MD100SB Sägeblatt halbrund f. Holz
MD100SB Sägeblatt halbrund f. Holz
Artikel-Nr.:
     932-15249
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     782725
EAN/GTIN:
     8717574035476
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
hikoki kreissägeblatt
kreissägeblatt
MD100SB halbrundes Sägeblatt f. Holz, 100 mm, passt zu HiKoki u. Bosch Multitool
MD100SB Sägeblatt halbrund f. Holz

Halbrundes Sägeblatt MD100SB mit einem Durchmesser von 100 mm, bei 27 mm Schnittiefe und 0,9 mm Stärke. Geeignet für das Sägen und Schneiden von Holz, Laminat, Verbundwerkstoffen oder Kunststoff. Original HiKoki Zubehör passend zu HiKoki Multitool CV 350V, CV 14DBL, CV 18DBL und Bosch Multitool.

Technische Angaben:
Form: halbrundes Sägeblatt
Durchmesser: 100 mm
Schnitttiefe: 27 mm
Stärke: 0,9 mm

Verzahnung: 1,7 mm
Zähne: 15

Material: BiM
Hersteller: Hitachi
Passt zu: Hitachi CV 350V, CV 14DBL, CV 18DBL, Bosch

Lieferumfang: 1 Sägeblatt

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: 782725

  • Halbrundes Sägeblatt MD100SB
  • 100 mm Durchmesser /27 mm Schnitttiefe
  • Geeignet für Holz, Laminat und Kunststoff
  • Passend zu Hitachi & Bosch Multitools
  • Original Hitachi Zubehör

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: HiKoki Multitool-Sägeblatt, MD100SB halbrundes Sägeblatt f. Holz, 100 mm, passt zu HiKoki u. Bosch Multitool, MD100SB Sägeblatt halbrund f. Holz, HiKoki Multitool-Sägeblatt 782725 782725, baumarkt, Multitool-Sägeblatt, 6409 6409
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,37*
€ 29,82*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,68*
€ 36,52*
Lager 932
20
€ 5,50*
ab € 27,33*
€ 37,46*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.