Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSD32PBC Sägeblatt f. Holz & Blech, 32 mm, passt zu HiKoki & Bosch Multitool


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSD32PBC Sägeblatt 32mm f. Holz & Blech
MSD32PBC Sägeblatt 32mm f. Holz & Blech
Artikel-Nr.:
     932-15257
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     782122/782721
EAN/GTIN:
     8717574035445
Suchbegriffe:
HiKoki Multitool-Sägeblatt
MSD32PBC Sägeblatt f. Holz & Blech,...
MSD32PBC Sägeblatt 32mm f. Holz & B...
HiKoki Multitool-Sägeblatt 782122/7...
MSD32PBC Sägeblatt f. Holz & Blech, 32 mm, passt zu HiKoki & Bosch Multitool
MSD32PBC Sägeblatt 32mm f. Holz & Blech

Original HiKoki MD32PBC Sägeblatt mit 32 mm Breite, einer Schnitttiefe von 50 mm und Stärke von 0,6 mm. Ideal zum Bearbeiten von Holz, Blech, Verbundwerkstoffen oder Kunststoff. Passend für HiKoki Multitool CV 350V, CV 14DBL und CV 18DBL, sowie Bosch Geräte.

Technische Angaben:
Breite: 32 mm
Schnitttiefe: 50 mm
Stärke: 0,6 mm

Verzahnung: 1,4 mm
Zähne: 18

Material: BiM
Hersteller: Hitachi
Passt zu: Hitachi CV 350V, CV 14DBL, CV 18DBL, Bosch

Lieferumfang: 1 Sägeblatt

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: 782122/782721

  • Sägeblatt MSD32PBC
  • 32 mm Breite / 50 mm Schnitttiefe / 0,6 mm Stärke
  • Ideal für Holz, Buntmetall, Gewindestangen etc.
  • Passt auf Hitachi & Bosch Multitools

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: baumarkt, Multitool-Sägeblatt, 6401 6401
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.