Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MD85SB Sägeblatt halbrund f. Holz, 85 mm, passt zu HiKoki u. Bosch Multitools


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD85SB Sägeblatt halbrund 85mm f. Holz
MD85SB Sägeblatt halbrund 85mm f. Holz
Artikel-Nr.:
     932-15258
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     782724
EAN/GTIN:
     8717574035469
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
hikoki kreissägeblatt
kreissägeblatt
MD85SB Sägeblatt halbrund f. Holz, 85 mm, passt zu HiKoki u. Bosch Multitools
MD85SB Sägeblatt halbrund 85mm f. Holz

Sägeblatt MD85SB halbrund mit einem Durchmesser von 85mm, bei 21mm Schnittiefe und 0,9mm Stärke. Geeignet für Holz, Laminat, Buntmetall, Verbundwerkstoffen oder Kunststoff. Original HiKoki Zubehör passend zu HiKoki Multitool CV 350V, CV 14DBL, CV 18DBL und Bosch Multitools.

Technische Angaben:
Form: halbrundes Sägeblatt
Durchmesser: 85 mm
Schnitttiefe: 21 mm
Stärke: 0,9 mm

Verzahnung: 1,4 mm
Zähne: 18

Material: BiM
Hersteller: Hitachi
Passt zu: Hitachi CV 350V, CV 14DBL, CV 18DBL, Bosch

Lieferumfang: 1 Sägeblatt

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: 782724

  • Halbrundes Sägeblatt MD85SB
  • 85mm Durchmesser, 21mm Schnitttiefe
  • Geeignet für Holz, Laminat und Kunststoff
  • Passend zu Hitachi & Bosch Multitools
  • Original Hitachi Zubehör

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: HiKoki Multitool-Sägeblatt, MD85SB Sägeblatt halbrund f. Holz, 85 mm, passt zu HiKoki u. Bosch Multitools, MD85SB Sägeblatt halbrund 85mm f. Holz, HiKoki Multitool-Sägeblatt 782724 782724, baumarkt, Multitool-Sägeblatt, 6400 6400
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,03*
€ 20,72*
Lager 932
20
€ 5,50*
ab € 14,50*
€ 20,80*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,90*
€ 30,75*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.