Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 Stück HiKoki MW32PB Sägeblätter 32 mm - für HiKoki Multitool


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er Pack MW32PB HiKoki Sägeblätter
5er Pack MW32PB HiKoki Sägeblätter
Artikel-Nr.:
     932-15265
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     782212
EAN/GTIN:
     8717574042894
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
multi tool
5 Stück HiKoki MW32PB Sägeblätter 32 mm - für HiKoki Multitool
5er Pack MW32PB HiKoki Sägeblätter

5 Stück HiKoki MW32PB Sägeblätter im Vorteilspack! Robuste Sägeblätter aus Bi-Metall zur Bearbeitung von Hartholz und Laminat. Die Sägeblätter haben folgende Abmessungen: 32 mm breit, 40 mm tief und 0,6 mm stark. Original Zubehör zu HiKoki Multitool CV 350V, CV 14DBL und CV 18DBL.

Technische Angaben:
Breite: 32 mm
Schnitttiefe: 40 mm
Stärke: 0,6 mm

Verzahnung: 1,8 mm
Zähne: 14

Material: BiM (Bi-Metall)
Hersteller: Hitachi
Passt zu: Hitachi CV 350V, CV 14DBL, CV 18DBL

Lieferumfang: 5 Sägeblätter

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: 782212

  • 5 Stück MW32PB Sägeblätter
  • 32 mm breit, 40 mm tief, 0,6 mm stark
  • Geeignet für hartes Holz & Laminat
  • Passen zu Hitachi Multitools
  • Zum Vorteilspreis

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: HiKoki Multitool-Sägeblatt, 5 Stück HiKoki MW32PB Sägeblätter 32 mm - für HiKoki Multitool, 5er Pack MW32PB HiKoki Sägeblätter, HiKoki Multitool-Sägeblatt 782212 782212, baumarkt, Multitool-Sägeblatt, 6393 6393
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.