Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSA32PH abrasives Multitoolblatt 32 mm breit, HM K50 bestückt - passt zu HiKoki Multitool


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MSA32PH abrasives Multitoolblatt 32 mm, K50
MSA32PH abrasives Multitoolblatt 32 mm, K50
Artikel-Nr.:
     932-15272
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     782756
EAN/GTIN:
     8717574035568
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
multi tool
MSA32PH abrasives Multitoolblatt 32 mm breit, HM K50 bestückt - passt zu HiKoki Multitool
MSA32PH abrasives Multitoolblatt 32 mm, K50

HiKoki MA20PH Multitoolblatt mit HM K50 Körnung bestreut für abrasive Arbeiten. Das Blatt ist 20 mm breit, 20 mm tief und 1,6 mm stark. Es eignet sich besonders zum Fugenschleifen, zum Feilen und zum Bearbeiten von Fiberglas. Das MA20PH passt zu HiKoki Multitool CV 350V, CV 14DBl, CV 18DBL und Bosch Multitool.

Technische Angaben:
Bestückt mit: HM Körnung K50
Breite: 20 mm
Schnitttiefe: 20 mm
Stärke: 1,6 mm

Material: HM/TC (Hartmetall)
Hersteller: Hitachi
Passt zu: Hitachi CV 350V, CV 14DBL, CV 18DBL, Bosch

Lieferumfang: 1 Multitoolblatt

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: 782756

  • Hitachi MSA32PH mit HM K50
  • 32 mm Breite / 30 mm Schnitttiefe / 2 mm Stärke
  • Zum Schleifen und Feilen
  • Geeignet für Fugen und Fiberglas
  • Passend zu Hitachi Multitools

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: HiKoki Multitool-Blatt, MSA32PH abrasives Multitoolblatt 32 mm breit, HM K50 bestückt - passt zu HiKoki Multitool, MSA32PH abrasives Multitoolblatt 32 mm, K50, HiKoki Multitool-Blatt 782756 782756, baumarkt, Multitool-Blatt, 6387 6387
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,84*
€ 27,79*
Lager 932
20
€ 5,50*
ab € 25,41*
€ 34,09*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,21*
€ 35,24*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.