Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MU52PK flexibles Hohlmesser 52x38x0,4mm von HiKoki - für Multitools


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MU52PK flexibles Hohlmesser 52mm HiKoki
MU52PK flexibles Hohlmesser 52mm HiKoki
Artikel-Nr.:
     932-15283
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     782174/782782
EAN/GTIN:
     8717574035674
Suchbegriffe:
HiKoki Multitool-Messer
MU52PK flexibles Hohlmesser 52x38x0...
MU52PK flexibles Hohlmesser 52mm Hi...
HiKoki Multitool-Messer 782174/7827...
MU52PK flexibles Hohlmesser 52x38x0,4mm von HiKoki - für Multitools
MU52PK flexibles Hohlmesser 52mm HiKoki

HiKoki MU52PK ist ein flexibles Hohlmesser zum Entfernen von weichen sowie harten Rückständen. Das Multitoolmesser besitzt eine flache Klinge, die sehr flexibel ist. Das Messer misst 52 mm in der Breite, bei einer Schnitttiefe von 38 mm und einer Stärke von nur 0,4 mm. Das MU52PK passt ideal auf das HiKoki Multitool CV 350V, CV 14DBl und CV 18DBL.

Technische Angaben:
Breite: 52 mm
Stärke: 0,4 mm
Schnitttiefe: 38 mm
Eigenschaft: flexibel

Material: HCS
Hersteller: Hitachi
Herstellungsland: Schweiz
Passt zu: Hitachi CV 350V, CV 14DBL, CV 18DBL

Lieferumfang: 1 Hohlmesser (flexibel)

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: 782174/782782

  • Hitachi MU52PK Hohlmesser, flexibel
  • 52 x 38 x 0,4 mm
  • Mit flacher & flexibler Klinge
  • Ideal zum Entfernen von Rückständen
  • Passend zu Hitachi Multitools

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: baumarkt, Multitool-Messer, 6377 6377
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.