Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MU100SK halbrundes Hohlmesser BiM Ø 100 x 0,7 mm von HiKoki - für Multitools


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MU100SK Hohlmesser Ø 100 x 0,7 mm BiM HiKoki
MU100SK Hohlmesser Ø 100 x 0,7 mm BiM HiKoki
MU100SK Hohlmesser Ø 100 x 0,7 mm BiM HiKoki
Artikel-Nr.:
     932-15285
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     782175
EAN/GTIN:
     8717574035681
Suchbegriffe:
HiKoki Multitool-Messer
MU100SK halbrundes Hohlmesser BiM Ø...
MU100SK Hohlmesser Ø 100 x 0,7 mm B...
HiKoki Multitool-Messer 782175 7821...
MU100SK halbrundes Hohlmesser BiM Ø 100 x 0,7 mm von HiKoki - für Multitools
MU100SK Hohlmesser Ø 100 x 0,7 mm BiM HiKoki

HiKoki MU100SK ist ein halbrundes Hohlmesser zum Schneiden von Teppich, Leder, Gummi, Isolierstoffen etc. Das Multitoolmesser besitzt einen Durchmesser von 100 mm, bei einer Stärke von 0,7 mm und einer Schnitttiefe von 27 mm. Das MU100SK passt zum HiKoki Multitool CV 350V, CV 14DBl und CV 18DBL.

Technische Angaben:
Form: halbrund
Durchmesser: Ø 100 mm
Stärke: 0,7 mm
Schnitttiefe: 27 mm

Material: BiM (Bimetall)
Hersteller: Hitachi
Herstellungsland: Schweiz
Passt zu: Hitachi CV 350V, CV 14DBL, CV 18DBL

Lieferumfang: 1 Hohlmesser

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: 782175

  • Hitachi MU100SK Hohlmesser, halbrund
  • BiM Ø 100 x 0,7 mm
  • Für Teppiche, Isolierstoffe, Leder, Gummi
  • Passt zu Hitachi Multitools

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: baumarkt, Multitool-Messer, 6376 6376
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.