Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MU100SKS HiKoki Zackenmesser BiM halbrund Ø 100 x 0,7 mm - für Multitools


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MU100SKS Zackenmesser Ø 100 x 0,7 mm BiM HiKoki
MU100SKS Zackenmesser Ø 100 x 0,7 mm BiM HiKoki
MU100SKS Zackenmesser Ø 100 x 0,7 mm BiM HiKoki
Artikel-Nr.:
     932-15288
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     782176
EAN/GTIN:
     8717574035698
Suchbegriffe:
HiKoki Multitool-Messer
MU100SKS HiKoki Zackenmesser BiM ha...
MU100SKS Zackenmesser Ø 100 x 0,7 m...
HiKoki Multitool-Messer 782176 7821...
MU100SKS HiKoki Zackenmesser BiM halbrund Ø 100 x 0,7 mm - für Multitools
MU100SKS Zackenmesser Ø 100 x 0,7 mm BiM HiKoki

HiKoki MU100SKS ist ein halbrundes Zackenmesser zum präzisen Schneiden von Teppich, Leder, Gummi, Isolierstoffen etc. Das Zackenmesser besitzt einen Durchmesser von 100 mm, bei einer Stärke von 0,7 mm und einer Schnitttiefe von 27 mm. Das MU100SKS passt zum HiKoki Multitool CV 350V, CV 14DBl und CV 18DBL.

Technische Angaben:
Klinge: mit Zacken
Form: halbrund
Durchmesser: Ø 100 mm
Stärke: 0,7 mm
Schnitttiefe: 27 mm

Material: BiM (Bimetall)
Hersteller: Hitachi
Herstellungsland: Schweiz
Passt zu: Hitachi CV 350V, CV 14DBL, CV 18DBL

Lieferumfang: 1 Zackenmesser

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: 782176

  • MU100SKS Zackenmesser f. präzise Schnitte
  • BiM Ø 100 x 0,7 mm
  • Markenqualität von Hitachi
  • Für Teppiche, Isolierstoffe, Leder, Gummi
  • Passt zu Hitachi Multitools

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: baumarkt, Multitool-Messer, 6375 6375
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.