Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12,0V 3,0Ah Akku für Akku Power P-Nummer P546


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12,0V 3,0Ah Akku für Akku Power P-Nummer P546
12,0V 3,0Ah Akku für Akku Power P-Nummer P546
12,0V 3,0Ah Akku für Akku Power P-Nummer P546
12,0V 3,0Ah Akku für Akku Power P-Nummer P546
12,0V 3,0Ah Akku für Akku Power P-Nummer P546
Artikel-Nr.:
     932-1530-1853
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     P546 12,0V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
12,0V 3,0Ah Akku für Akku Power P-Nummer P546
Akku passend für Makita 1235 mit 12V 3,0Ah Ni-MH

Werkzeugakku ist passend für Makita Geräte 12V: 6223DWE, 6227DWE, 6216DWFE, 6319DWFE, 6316DWDE, ML121, 6319DWFE.
Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-1830.

Technische Angaben:
- Ni-MH Akku
- Spannung 12 Volt
- Kapazität 3,0 Ah
- Gewicht 715 g

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: P546

  • kein original MAKITA Akku
  • hergestellt in Deutschland von Akku Power
  • Ersatzakku ist passend zum original Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku nimh 12v 3,0ah, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 12v, Akku Power Werkzeugakku, 12,0V 3,0Ah Akku für Akku Power P-Nummer P546, Akku passend für Makita 1235 mit 12V 3,0Ah Ni-MH, Akku Power Werkzeugakku P546 P546, akku, 10068 10068
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.