Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12,0V 3,0Ah Akku für Makita Stichsäge 4331 DWD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12,0V 3,0Ah Akku für Makita Stichsäge 4331 DWD
12,0V 3,0Ah Akku für Makita Stichsäge 4331 DWD
12,0V 3,0Ah Akku für Makita Stichsäge 4331 DWD
12,0V 3,0Ah Akku für Makita Stichsäge 4331 DWD
Artikel-Nr.:
     932-1530-7045
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     4331 DWD 12,0V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
12,0V 3,0Ah Akku für Makita Stichsäge 4331 DWD
Akku passend für Makita 1235 mit 12V 3,0Ah Ni-MH

Werkzeugakku ist passend für Makita Geräte 12V: 6223DWE, 6227DWE, 6216DWFE, 6319DWFE, 6316DWDE, ML121, 6319DWFE.
Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-1830.

Technische Angaben:
- Ni-MH Akku
- Spannung 12 Volt
- Kapazität 3,0 Ah
- Gewicht 715 g

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: 4331 DWD

Passend für Hersteller: Makita - (Kein ORIGINAL Makita Produkt!)

  • kein original MAKITA Akku
  • hergestellt in Deutschland von Akku Power
  • Ersatzakku ist passend zum original Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku nimh 12v 3,0ah, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 12v, Makita Werkzeugakku, 12,0V 3,0Ah Akku für Makita Stichsäge 4331 DWD, Akku passend für Makita 1235 mit 12V 3,0Ah Ni-MH, Makita Werkzeugakku 4331 DWD 4331 DWD, akku, 10068 10068
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.