Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18,0V 4,0Ah Akku für Bosch GDS 18V-200 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18,0V 4,0Ah Akku für Bosch GDS 18V-200 C
18,0V 4,0Ah Akku für Bosch GDS 18V-200 C
18,0V 4,0Ah Akku für Bosch GDS 18V-200 C
18,0V 4,0Ah Akku für Bosch GDS 18V-200 C
18,0V 4,0Ah Akku für Bosch GDS 18V-200 C
Artikel-Nr.:
     932-15306#2929
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     gds18v200c 18,0V 4,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
akku für bosch
18,0V 4,0Ah Akku für Bosch GDS 18V-200 C
Bosch Akku 2607336816 mit 18V 4,0Ah Li-Ion

Original Bosch Akku 18V-Einschub-Akkupack Power Version mit einer Akkukapazität von 4,0Ah. Bosch Nummer: 1 600 Z00 038. Desweiteren verfügt der Akku über eine LED Ladezustandsanzeige. Passend für die Bohrschrauber, Lightseries GSR18, Schlagschrauber GDR18, Winkelschleifer GWS18, Säbelsäge GSA18, Kreissäge GKS18 Serien

Technische Angaben:
Anwendung: HD
Akkukapazität: Ah 4,0
Zellentechnologie: Li-Ion
Nennspannung: 18 Volt

Hersteller: BOSCH
Hersteller-Nummer: gds18v200c

  • Bosch 1 600 Z00 038
  • original Bosch 18V 4Ah Akku
  • mit CoolPack-Technologie
  • mit ECP (elektronischer Zellenschutz)
  • mit Ladezustandsanzeige

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Bosch Werkzeugakku, 18,0V 4,0Ah Akku für Bosch GDS 18V-200 C, Bosch Akku 2607336816 mit 18V 4,0Ah Li-Ion, Bosch Werkzeugakku gds18v200c GDS 18V-200 C, akku, Werkzeugakku, 6362 6362
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,54*
€ 124,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,51*
€ 120,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,92*
€ 111,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,16*
€ 102,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.