Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku 2607336816 mit 18V 4,0Ah Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GBA 18 V Einschubakkupack 2Ah
GBA 18 V Einschubakkupack 2Ah
GBA 18 V Einschubakkupack 2Ah
GBA 18 V Einschubakkupack 2Ah
Artikel-Nr.:
     932-15306.1
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     ‎1600Z00036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BOSCH Werkzeugakku
Bosch Akku 2607336816 mit 18V 4,0Ah...
GBA 18 V Einschubakkupack 2Ah
BOSCH Werkzeugakku ‎1600Z00036 1 60...
Bosch Akku 2607336816 mit 18V 4,0Ah Li-Ion
GBA 18 V Einschubakkupack 2Ah

Original Bosch Akku 18V-Einschub-Akkupack Power Version mit einer Akkukapazität von 2,0Ah. Bosch Nummer: 1 600 Z00 038. Desweiteren verfügt der Akku über eine LED Ladezustandsanzeige. Passend für die Bohrschrauber, Lightseries GSR18, Schlagschrauber GDR18, Winkelschleifer GWS18, Säbelsäge GSA18, Kreissäge GKS18 Serien

Technische Angaben:
Anwendung: HD
Akkukapazität: Ah 2,0
Zellentechnologie: Li-Ion
Nennspannung: 18 Volt

Hersteller: BOSCH
Hersteller-Nummer: ‎1600Z00036

  • Bosch 1 600 Z00 036
  • original Bosch 18V 2Ah Akku
  • mit CoolPack-Technologie
  • mit ECP (elektronischer Zellenschutz)
  • mit Ladezustandsanzeige

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku, Werkzeugakku, 12905 6362
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.