Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18,0V 5,0Ah Akku für Makita Bohrschrauber BDF451 RFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18,0V 5,0Ah Akku für Makita Bohrschrauber BDF451 RFE
18,0V 5,0Ah Akku für Makita Bohrschrauber BDF451 RFE
18,0V 5,0Ah Akku für Makita Bohrschrauber BDF451 RFE
18,0V 5,0Ah Akku für Makita Bohrschrauber BDF451 RFE
Artikel-Nr.:
     932-15340-7192
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     BDF451 RFE 18,0V 5,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
18,0V 5,0Ah Akku für Makita Bohrschrauber BDF451 RFE
Ersatzakku kompatibel zu Makita BL1850 mit 18V 5,0Ah

Blackfort BF15340 Lithium-Ionen Ersatzakku für die 18 Volt Makita Makstar Serie. Der Akku ersetzt den BL1850 Akku vollwertig mit 18 Volt und 5,0 Ah Kapazität. Der Blackfort Akku kann mit den original Ladegeräten von Makita aufgeladen werden. Die integrierte Schutzelektronik schützt den BF15340 Akku vor Überladung und Kurzschluss.
Der Akku ist "Made in Germany"!

Technische Angaben:
- Blackfort Markenprodukt
- Li-Ion Akku
- Spannung 18 Volt
- Kapazität: 5,0 Ah
- Energie: 90 Wh
- Gewicht 650 g
- Abmessungen:
- Breite: 74 mm
- Höhe: 62 mm
- Länge: 114,5 mm
- passend für Makita BL1850
- mit integrierter Schutzelektronik
- hergestellt in Deutschland

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: BDF451 RFE

Passend für Hersteller: Makita - (Kein ORIGINAL Makita Produkt!)

  • Lithium-Ionen Akku 18 Volt & 5,0 Ah
  • Integrierte Schutzelektronik
  • Ladbar mit den original Ladegeräten
  • Für den Dauereinsatz geeignet
  • Hergestellt in Deutschland!

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akkubohrmaschine, Akkubohrschrauber, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, 18 v ersatzakkus für werkzeug 5 ah, akku für werkzeug, 18 v ersatzakkus für werkzeug, Makita Werkzeugakku, 18,0V 5,0Ah Akku für Makita Bohrschrauber BDF451 RFE, Ersatzakku kompatibel zu Makita BL1850 mit 18V 5,0Ah, Makita Werkzeugakku BDF451 RFE BDF451 RFE, akku, 6341 6341
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,85*
€ 100,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,26*
€ 100,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.