Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14,4V 3,0Ah Akku für Makita Schlagbohrschrauber 8381 DWAE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
14,4V 3,0Ah Akku für Makita Schlagbohrschrauber 8381 DWAE
14,4V 3,0Ah Akku für Makita Schlagbohrschrauber 8381 DWAE
14,4V 3,0Ah Akku für Makita Schlagbohrschrauber 8381 DWAE
14,4V 3,0Ah Akku für Makita Schlagbohrschrauber 8381 DWAE
Artikel-Nr.:
     932-1535-7146
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     8381 DWAE 14,4V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
14,4V 3,0Ah Akku für Makita Schlagbohrschrauber 8381 DWAE
Akku passend für Makita 1435 mit 14,4V 3,0Ah Ni-MH

Werkzeugakku ist passend für Makita Geräte 14,4V: 6228DWE, 6328DWE, 6336DWAE, 6336DWDE, 6337DWDE, ML140, 6932FDWDE.
Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-1830.

Technische Angaben:
- Ni-MH Akku
- Spannung 14,4 Volt
- Kapazität 3,0 Ah
- Gewicht 820 g

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: 8381 DWAE

Passend für Hersteller: Makita - (Kein ORIGINAL Makita Produkt!)

  • ersetzt Makita 1422, 1433, 1434, 1435 Akku
  • hergestellt in Deutschland von Akku Power
  • Ersatzakku ist passend zum original Akku 193101-2
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • kein Memory Effekt

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für werkzeug, Makita Werkzeugakku, 14,4V 3,0Ah Akku für Makita Schlagbohrschrauber 8381 DWAE, Akku passend für Makita 1435 mit 14,4V 3,0Ah Ni-MH, Makita Werkzeugakku 8381 DWAE 8381 DWAE, akku, 10067 10067
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.