Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14,4V 3,0Ah Akku für Makita Radio BMR100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
14,4V 3,0Ah Akku für Makita Radio BMR100
14,4V 3,0Ah Akku für Makita Radio BMR100
14,4V 3,0Ah Akku für Makita Radio BMR100
14,4V 3,0Ah Akku für Makita Radio BMR100
Artikel-Nr.:
     932-1535-7278
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     BMR100 14,4V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
akku für makita
14,4V 3,0Ah Akku für Makita Radio BMR100
Akku passend für Makita 1435 mit 14,4V 3,0Ah Ni-MH

Werkzeugakku ist passend für Makita Geräte 14,4V: 6228DWE, 6328DWE, 6336DWAE, 6336DWDE, 6337DWDE, ML140, 6932FDWDE.
Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-1830.

Technische Angaben:
- Ni-MH Akku
- Spannung 14,4 Volt
- Kapazität 3,0 Ah
- Gewicht 820 g

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: BMR100

Passend für Hersteller: Makita - (Kein ORIGINAL Makita Produkt!)

  • ersetzt Makita 1422, 1433, 1434, 1435 Akku
  • hergestellt in Deutschland von Akku Power
  • Ersatzakku ist passend zum original Akku 193101-2
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • kein Memory Effekt

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Makita Werkzeugakku, 14,4V 3,0Ah Akku für Makita Radio BMR100, Akku passend für Makita 1435 mit 14,4V 3,0Ah Ni-MH, Makita Werkzeugakku BMR100 BMR100, akku, Werkzeugakku, 10067 10067
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.