Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Makita 1435 mit 14,4V 3,0Ah Ni-MH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Makita 1435 14,4V 3.0Ah NiMH, P566
Akku für Makita 1435 14,4V 3.0Ah NiMH, P566
Akku für Makita 1435 14,4V 3.0Ah NiMH, P566
Akku für Makita 1435 14,4V 3.0Ah NiMH, P566
Artikel-Nr.:
     932-1535
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     P566 / 1435 / 193101-2
EAN/GTIN:
     4041683613404
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Akku passend für Makita 1435 mit 14,4V 3,0Ah Ni-MH
Akku für Makita 1435 14,4V 3.0Ah NiMH, P566

Werkzeugakku ist passend für Makita Geräte 14,4V: 6228DWE, 6328DWE, 6336DWAE, 6336DWDE, 6337DWDE, ML140, 6932FDWDE.
Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-1830.

Technische Angaben:
- Ni-MH Akku
- Spannung 14,4 Volt
- Kapazität 3,0 Ah
- Gewicht 820 g

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: P566 / 1435 / 193101-2

Passend für Hersteller: MAKITA - (Kein ORIGINAL MAKITA Produkt!)

  • ersetzt Makita 1422, 1433, 1434, 1435 Akku
  • hergestellt in Deutschland von Akku Power
  • Ersatzakku ist passend zum original Akku 193101-2
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • kein Memory Effekt

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für werkzeug, MAKITA Werkzeugakku, Akku Makita 1435 mit 14,4V 3,0Ah Ni-MH, AkkuMakita 1435 14,4V 3.0Ah NiMH, P566, MAKITA Werkzeugakku P566 / 1435 / 193101-2 P566 / 1435 / 193101-2, 042-1535-akku-passend-fuer-makita-1435-mit-14-4v-3-0ah-ni-mh-akku-werkzeugakku-ersatzakku-wechselakku-werkzeug-bohrschrauber-schlagschrauber-lampe-makita-1420-1422-1434-1435-akku-power-p566-14-4-volt-apma-cl-14-4v-3-0ah-ni-mh-werkzeugakku-p566-makita
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,06*
€ 85,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.